超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付

超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 - ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付 - ヨドノ

国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。
旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。
MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。
旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。

用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89584495HDMCJ150STTL150
117,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584522HDMCJ200STTL200
127,500
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする