鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き

鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き - ヨドノ

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。
様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。

用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89584687UHB-G100X50100835-32093.5
18,050
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584696UHB-G100X65100835-32105
20,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584705UHB-G130X50130835-32114.1
19,650
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584714UHB-G130X65130835-32125.7
27,750
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584723UHB-G150X65150835-32136.3
29,550
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584732UHB-G150X75150835-32147.4
34,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584748UHB-G200X65200835-32159
40,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584757UHB-G200X75200835-321610.1
44,650
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584766UHB-G200X90200835-321713.1
54,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584775UHB-G250X65250835-321813.5
62,450
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584784UHB-G250X75250835-321914.7
69,050
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584793UHB-G250X90250835-322020.3
81,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584802UHB-G300X100300835-322226.4
115,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89584818UHB-G300X90300835-322121.5
99,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする