鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き

鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き - ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き - ヨドノ

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。
様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。

用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821内容量1個
全14種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89584827UHB-K100X50100835-32232.5
13,650
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584836UHB-K100X65100835-32243.3
14,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
89584845UHB-K130X50130835-32253.3
16,050
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584854UHB-K130X65130835-32265.2
22,750
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584863UHB-K150X65150835-32275.8
23,850
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584872UHB-K150X75150835-32286.8
28,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584888UHB-K200X65200835-32297.9
33,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584897UHB-K200X75200835-32308.8
37,050
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584906UHB-K200X90200835-323111.9
46,250
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584924UHB-K250X75250835-323313.2
56,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584933UHB-K250X90250835-323417.3
65,200
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584942UHB-K300X100300835-323620.4
105,050
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584958UHB-K300X90300835-323518.2
81,450
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584915UHB-K250X65250835-323211.5
51,150
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする