曜日別特売

ワイドペールST1000

ワイドペールST1000 - Richell(リッチェル)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。
名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。
鍵穴付きです。

用途大容量のゴミ保管庫。容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当)材質ポリエチレン(PE)、ステンレスグレートラスコ品番829-0125質量(kg)46.9高さ(mm)1280奥行(mm)750間口(mm)14752018年トラスコ掲載ページ9 0525内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8958512594468
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする