曜日別特売

壁かけサニタリーボックス

壁かけサニタリーボックス - Richell(リッチェル)壁かけサニタリーボックス - Richell(リッチェル)壁かけサニタリーボックス - Richell(リッチェル)

床の掃除がしやすい壁掛けタイプのサニタリーボックスです。
本体を壁面に取り付けたまま、カバーを開いて簡単に袋を交換することができます。
本体を取り付け板から簡単に取り外せるので、お手入れがしやすく、いつでも清潔に使えます。
本体は清潔を保つため、抗菌加工を施しています。
プラスチック製だから水洗いOKです。

用途飲食店、ショッピングセンター、オフィスなど公共のトイレに。トラスコ品番792-5662セット内容付属品:取付板(両面テープ付き)、付属シール、固定用ネジ2本材質本体・カバー・取付け板:ABS樹脂質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ9 0714内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585143440056
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする