曜日別特売

スーパーボックス SR-445 ブルー

スーパーボックス SR-445 ブルー - リングスター
(2件のレビュー)

自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。 売れ筋サイズで収納力抜群です。 10コマで細かく仕切れる中皿付です。

用途400mmまでの小型工具から中型工具収納可能。仕様中皿付 仕切板8枚付トラスコ品番833-8853質量(kg)1.2ブルー材質(本体)自動車バンパー材(PP)外寸法・幅(mm)443外寸法・高さ(mm)160外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)443×216×160シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)2162018年トラスコ掲載ページ4 2058内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585256SR-445-B443×216×160443×216×160
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89585256
2024-06-25
用途: 自動車用工具入れ
建設業・工事業

今までは一回り小さいサイズを使用していたが工具が増えたのでこちらの商品に切替えた。
丈夫で長持ちしていて使い勝手が良い。

対象商品 : 89585256
2022-07-28
用途: フライス盤のチャック収納
教育・研究機関

フライス盤でチャックを交換する際、細かな工具も含めて収納するのに使用しています。リングスターのケースは丈夫にできており安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする