越智工業所
オールアルミワンタッチ水槽
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。
ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。
2人で広げるだけの簡単設置です。
コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途
貯水用に。
材質
フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン
2018年トラスコ掲載ページ
9 1154
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89585782
WS1.0-A5
835-9902
20.5
¥
395,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89585798
WS2.5-A5
835-9903
22
¥
490,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。