カットフィルター抗菌タイプ

カットフィルター抗菌タイプ - 橋本クロスカットフィルター抗菌タイプ - 橋本クロスカットフィルター抗菌タイプ - 橋本クロスカットフィルター抗菌タイプ - 橋本クロスカットフィルター抗菌タイプ - 橋本クロスカットフィルター抗菌タイプ - 橋本クロスカットフィルター抗菌タイプ - 橋本クロス
(1件のレビュー)

フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。
フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。

用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422内容量1セット(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585913K2020S855-37430.3200×200
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
89585922K3030S855-37440.3300×300
2,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
89585938K4040S855-37450.5400×400
5,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89585947K5050S855-37460.5500×500
6,160
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89585956K6060S855-37470.7600×600
8,360
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
89585965K7070S855-37481700×700
9,900
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
89585974K8080S855-37491800×800
11,660
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-28
用途: 床下空調設備のフィルター
不動産業

ハウスメーカーの純正フィルターは値段が高く、モノタロウさんで同じ材質と同じ厚さのフィルターを見つける事が出来ました。
自分でフィルターをカットしますが、純正フィルターより7割引位のコスパです。
フィルターが汚れても躊躇する事無くフィルター交換を実施出来ます。
ただ、1セット10枚入なので5枚入が有ればいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする