曜日別特売

ベルトサンダー (10mm)セット

ベルトサンダー (10mm)セット - 空研

奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。
ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。
作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。
小型・軽量です。
排気方向を自由に変える事が出来ます。
ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。
スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。
不織布ベルトも使用できます。

用途
溶接のビート部やスポット部の研削作業に。
鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。
木工加工品の研削作業に最適です。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585992KBS-10A(S)
46,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする