ANEX
精密ドライバー +000
時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。
極小+000ネジに対応しています。
用途
PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。
材質(グリップ)
本体:真鍮
トラスコ品番
829-2351
全長(mm)
94
質量(g)
12
材質(軸)
刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0623
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89586008
65
プラス
No.000
24
¥
430
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください