工進
清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途
清水の移送に
仕様
清水用
付属品
ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)
電源コード(m)
4
連続使用時間
8
2018年トラスコ掲載ページ
7 0715
内容量
1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※清水専用、汚水等には使用出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
口径(mm)
出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
吐出量(L/min)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89586062
YK-525
25
25
0.18
単相100
100
50
9.5
95
95
非自動運転形
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
89586078
YK-525A
25
25
0.18
単相100
100
50
9.5
95
95
自動運転形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
89586087
YK-625
25
25
0.18
単相100
100
60
9.5
95
95
非自動運転形
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
89586096
YK-625A
25
25
0.18
単相100
100
60
9.5
95
95
自動運転形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN 水中ポンプ_YKシリーズ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
KOSHIN 水害対策でも使える工進の水中ポンプ!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった