寺田ポンプ製作所
ケミカルハンディポンプ
小型軽量で操作が簡単です。
耐食性に優れた設計です。
石油缶、ポリ缶(口径32mm)にも入るパイプ径です。
密閉モーターの採用により用途が拡大しました。
出力アップにより余裕運転です。
用途
薬液、低粘度の酸・アルカリ薬品。
半導体製造用薬品の移送に水処理設備維持管理時の薬品移送に化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに研究室等で使用する薬品のあけかえに低粘度の酸、アルカリ薬品用低粘度で引火性がない油や溶剤と酸、アルカリ薬品用
トラスコ品番
856-9910
材質
本体:ステンレス(SUS316)、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250365
TMHM-316MF
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89586236
TMHM-316MF
¥
122,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください