曜日別特売

直結式小型防毒マスク

直結式小型防毒マスク - 重松製作所

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。

用途
低濃度の有毒ガスが発生する作業用。
有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)
トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89593148GM34T(M/L)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする