杉藤
ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー
シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。
TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途
本体照明機構への給電に。
仕様
単3電池4本使用(別売)、調光機能付
トラスコ品番
828-0865
適合機種
TS-8LENシリーズ
幅(mm)
73
高さ(mm)
35
質量(g)
80
奥行(mm)
65
2018年トラスコ掲載ページ
1 1407
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594033
TS-8L-LCCN
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください