曜日別特売

家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)

家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) - 川本ポンプ(川本製作所)

運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。
ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能)接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。

用途受水槽・浅井戸からの自動給水用。トラスコ品番859-7266セット内容ファインセンサー、アキュムレータ、ベース、カバー、相フランジ、ストレーナー、アース棒、電源コード材質インペラ:CAC406(BC6)、主軸:SUS304(接液部)、ケーシング:SCS13質量(kg)182018年トラスコ掲載ページ7 0718内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
始動揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594155NFK2-7503232/32320.75750三相20050/6036-836/402840
225,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする