ショッピングバスケット U17

ショッピングバスケット U17 - 太幸ショッピングバスケット U17 - 太幸ショッピングバスケット U17 - 太幸ショッピングバスケット U17 - 太幸ショッピングバスケット U17 - 太幸ショッピングバスケット U17 - 太幸

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。

用途ショッピングセンター。容量(L)17材質ポリプロピレン(PP)質量(g)480外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×300×215有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)370×260×2102018年トラスコ掲載ページ8 0809内容量1個
注意
※個人宅への配送はできません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594234U-17-BKブラック
1,050
919
1,011(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594243U-17-BLブルー
1,050
919
1,011(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594252U-17-DGRダークグリーン
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
89594268U-17-LGライトグレー
1,050
919
1,011(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする