曜日別特売

ショッピングバスケット U28

ショッピングバスケット U28 - 太幸ショッピングバスケット U28 - 太幸ショッピングバスケット U28 - 太幸ショッピングバスケット U28 - 太幸ショッピングバスケット U28 - 太幸ショッピングバスケット U28 - 太幸
(1件のレビュー)

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。

用途ショッピングセンター。容量(L)28仕様ネーム入れ可能材質ポリプロピレン(PP)質量(g)550外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×340×255有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×290×2402018年トラスコ掲載ページ8 0809内容量1個
注意
※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594277U-28-BKブラック
1,050
919
1,011(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594286U-28-BLブルー
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
89594295U-28-DGRダークグリーン
1,050
919
1,011(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594304U-28-LGライトグレー
1,050
919
1,011(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594286
2022-03-15
用途: マイバスケット試作用
建設業・工事業

青色のオリジナルマイバスケットのデザイン制作を受け、試作の為に購入したのだが持った感じが軽く作りが安っぽいし本体がゆがんでおり正直使い物にならない。
取手のある枠の下部、ネームを入れる部分が全体的に波を打ったように歪にゆがみ、変形している。
値段の割には安っぽいつくりと商品自体のゆがみを考えると正直頂けない。
あまり悪くは書きたくはないが、高かろう悪かろうの商品で非常に残念でならない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする