太幸
バスケットカートCR用 Φ50
ショッピングバスケット専用の台車です。
キャスター付きで移動が便利です。
用途
ショッピングセンター。
材質
本体:スチール、表面処理:クロームメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
8 0809
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594392
CR-17
764-0200
2.5
U-17用
¥
8,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594408
CR-28
764-0218
2.5
U-28用
¥
8,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594417
CR-31
764-0226
3
U-31用
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594426
CR-33
764-0234
3
U-33用
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。