曜日別特売

カートゲート

カートゲート - 太幸カートゲート - 太幸カートゲート - 太幸カートゲート - 太幸カートゲート - 太幸カートゲート - 太幸

ショッピングカート専用のゲートです。
カートの乱雑をなくします。

用途ショッピングセンター。材質本体:ステンレス仕様組立式高さ(mm)600内容量1台
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
品番L-18W の連結体のため、単体がないと使用不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594435L-15S-764-026914856804
61,00059,980
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594444L-15W-764-027714857407
94,40089,980
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594462L-18W-764-0293178574010
102,40099,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55504534L-18W【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)764-0293178574010
102,40099,900
79,900
アウトレット
87,890(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
89594453L-18S-764-028517856806
69,00067,980
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする