曜日別特売

ポップデスクカート

ポップデスクカート - 太幸ポップデスクカート - 太幸ポップデスクカート - 太幸ポップデスクカート - 太幸ポップデスクカート - 太幸ポップデスクカート - 太幸

ブラウンスモークの天板で内部がひと目で確認できます。
備品類を定位置管理することができ、キャスター付で移動も楽々です。

用途バックヤード。材質本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ、天板:アクリル2018年トラスコ掲載ページ8 1093内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594548PDC-P4764-030710
83,750
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89594557PDC-P4W764-031516
113,300
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89594566PDC-P6764-03239
100,850
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89594575PDC-P7W764-033120
135,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする