太幸
ロイヤルカート ガンメタ
シンプルなデザイン、優れた機能で人気のスタンダードモデルです。
材質
本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ
均等荷重(kg)
60
キャスター径(Φmm)
100、100mm
ハンドル高さ(mm)
925
仕様
完成品、自在キャスター4個
トラスコ品番
764-0439
長さ(mm)
665
幅(mm)
480
質量(kg)
9
色
ガンメタリック
高さ(mm)
310
奥行(mm)
665
間口(mm)
480
2018年トラスコ掲載ページ
8 1094
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594663
TY-205-GM
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません