曜日別特売

のぼり収納カート

のぼり収納カート - 太幸のぼり収納カート - 太幸のぼり収納カート - 太幸のぼり収納カート - 太幸のぼり収納カート - 太幸

のぼりポールを回収し、そのまま収納するカートです。
のぼりポールを回収し、そのまま収納するカートです。
折り畳み可能なので、不使用時には省スペース保管ができます。

材質本体:スチール仕様完成品、キャスターΦ100(対角ストッパー付)トラスコ品番795-7289長さ(mm)910幅(mm)510質量(kg)16高さ(mm)210均等荷重(kg)30ハンドル高さ(mm)1000キャスター径(Φmm)100、100mm2018年トラスコ掲載ページ8 1092内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594724NSC-1910
108,500
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする