谷テック
ECカッター
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
用途
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。
消費電力(W)
7.5
定格電流(A)
3
仕様
ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味
トラスコ品番
835-6091
セット内容
バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個
材質
刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)
電圧
100V
質量(g)
220
充電時間
3時間
2018年トラスコ掲載ページ
5 0385
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594803
EC235
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください