谷沢製作所
MP型ヘルメット 黄
視野の広いベーシックタイプです。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
仕様
衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
418-5196
長さ(mm)
263
幅(mm)
226
高さ(mm)
153
質量(g)
365
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0098
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595004
148-EZ-Y2-J
イエロー
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽体:ABS樹脂
¥
3,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください