谷沢製作所
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製アメリカンタイプ)
ヘルメット内部に空間を作ることにより、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。
好評の軽量型「かるメット」です。
用途
飛来・落下物用墜落時保護用
材質
帽体本体:FRP樹脂、内装:低密度ポリエチレン
頭囲(cm)
53~62
仕様
軽量タイプ、衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
長さ(mm)
289
幅(mm)
216
高さ(mm)
155
質量(g)
385
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0106
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595065
101-JPZ-B1-J
ブルー
¥
5,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
89595074
101-JPZ-W1-J
ホワイト
¥
5,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください