曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製・アメリカンタイプ)

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製・アメリカンタイプ) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製・アメリカンタイプ) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製・アメリカンタイプ) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製・アメリカンタイプ) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製・アメリカンタイプ) - 谷沢製作所

ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
頭囲:53~62cm

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用仕様衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。、溝なしタイプ長さ(mm)289幅(mm)216高さ(mm)155質量(g)450名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0106内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595083141-JZ-W3-Jホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン53~62
5,690
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
89595092141-JZ-Y5-Jイエロー飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン53~62
5,690
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする