曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)

エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所

ヘルメット内部に空間を作る構造のため、温度と湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。
通気孔付でさらに快適です。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
雨だれを防ぐ溝付タイプで側面からの圧力にも強い構造です。

用途飛来・落下物用墜落時保護用質量(g)445名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0113内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
頭囲(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895952141610-JZV-V2-B1-J-飛来・落下物用、墜落時保護用帽体:ポリカーボネート樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン-493-5004
7,970
4,598
5,058(税込)
当日出荷
名入れ可
895952231610-JZV-V2-W3-J-飛来・落下物用、墜落時保護用帽体:ポリカーボネート樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン-493-5012
7,970
4,598
5,058(税込)
当日出荷
名入れ可
895952321610-JZV-V3-G2-Jグリーン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体:ポリカーボネート樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン53~62758-3371
7,970
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
895952481610-JZV-V3-W3-Jホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用帽体:ポリカーボネート樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン53~62758-3389
7,970
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする