曜日別特売

大型シールド面付ヘルメット 溝付

大型シールド面付ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所大型シールド面付ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所大型シールド面付ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所大型シールド面付ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

帽体は耐薬品性に優れたポリエチレン製を採用しています。
大型シールドメットの軽量型です。
シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。
顔全体をしっかりガードします。
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用セット内容内装、あご紐付質量(g)535名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0119内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895953360162-SD-W8-J飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ポリエチレン樹脂836-3961
20,490
12,980
14,278(税込)
当日出荷
名入れ可
895953450162-SD-Y2-J飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ポリエチレン樹脂836-3962
20,490
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89595336
2020-08-12
用途: 外資系のケミカルローリー作業で使用します。
鬼石運輸株式会社運輸・通信業

思ったより軽く荷主様の要求にも答えることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする