特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付 - 谷沢製作所特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付 - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

大型シールドメットの特大帽です。
頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。
シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。
顔全体をしっかりガードします。
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用材質ポリカーボネート樹脂トラスコ品番836-3965セット内容内装、あご紐付質量(g)630名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0119使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595363162VL-SD-V2-W3-J
25,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-03
用途: 溶接
有限会社アルコン建設業・工事業

溶接用のみ使用したいので、シールドを透明から色付に変更できませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする