谷沢製作所
紙帽子丸(不織布)
来客用ヘルメットの使い捨てアンダーキャップです。
頭髪の上に直接被ることにより、衛生的です。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン(PP)、厚紙
仕様
フリーサイズ
トラスコ品番
492-4142
質量(kg)
1.4
サイズ
フリー
頭囲(cm)
(最大対応)58
2018年トラスコ掲載ページ
6 0145
内容量
1セット(120枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595433
693-120
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください