全ねじキャッチャー(3分専用)

全ねじキャッチャー(3分専用) - 谷沢製作所

3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。
セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。
小型軽量の350gです。

用途
天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。
配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業
仕様W3/8の全ねじボルト対応トラスコ品番398-5776材質鋼板(SPCC2.3t)質量(g)350引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×362018年トラスコ掲載ページ6 1146内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595625596-3
8,400
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする