中川ケミカル
カッティングシート000
装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途
屋内または短期屋外用に。
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7403
幅(mm)
450
質量(kg)
2
色
無色透明
長さ(m)
12
粘着力
18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1595
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595756
CS045000CR
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください