曜日別特売

カッティングシート300

カッティングシート300 - 中川ケミカル

装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用に。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系トラスコ品番835-7407幅(mm)450質量(kg)2イエロー長さ(m)12粘着力18N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595792CS045300R
8,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする