曜日別特売

カッティングシート910K

カッティングシート910K - 中川ケミカル
(1件のレビュー)

装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用に。材質基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系トラスコ品番835-7417幅(mm)450蛍光ピンク質量(g)570長さ(m)2粘着力17N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1596内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595896CS045910K02
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89595896
2022-04-25
用途: 戸棚に使用するつもりでした・・・。
医療・福祉・介護関連業

写真で見るより全然蛍光が強くて結局止めました。。。使い道がなく困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする