中川ケミカル
カッティングシート913K
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途
屋内または短期屋外用に。
材質
基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7418
幅(mm)
450
色
蛍光レッド
質量(g)
570
長さ(m)
2
粘着力
17N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1596
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595905
CS045913K02
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください