曜日別特売

カッティングシート941K

カッティングシート941K - 中川ケミカル

装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用に。材質基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系トラスコ品番835-7421幅(mm)450蛍光グリーン質量(g)570長さ(m)2粘着力17N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1596内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595932CS045941K02
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする