曜日別特売

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 - KANON(中村製作所)
用途
外径測定、内径測定、深さ測定に。
E-FW用受信機です。
トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89596018USB-K1
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする