帝健
保護具 グーデン(R)胸エプロン
グーデン[[(R)]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途
鋳造、窯業、ガラス製造、鉄鋼。
サイズ
フリー
トラスコ品番
836-5400
種別
エプロン
材質
パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
質量(g)
360
幅(cm)
66
着丈(cm)
94
寸法(cm)
丈94×巾66
耐熱温度(℃)
約300℃以下
2018年トラスコ掲載ページ
6 0279
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596167
EMA18
¥
9,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください