帝健
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノ口をはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途
溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
種別
ロール
仕様
(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008
トラスコ品番
858-5950
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1.0mm
質量(kg)
21.5
長さ(m)
30
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000
連続使用温度(℃)
250℃
瞬間耐熱温度(℃)
1300
2018年トラスコ掲載ページ
7 0369
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596176
TKW-0242SP
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください