帝健
スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用
お求めやすい、低価格タイプです。
飛散防止専用品です。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
種別
ロール
仕様
(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.8mm
長さ(m)
10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250216
TKF-0100-10
1巻
858-5951
10m
¥
33,850
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
31250225
TKF-0100-30
1巻
858-5952
30m
¥
94,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89596185
TKF-0100-10
1本
858-5951
10m
¥
29,750
取扱い終了
89596194
TKF-0100-30
1本
858-5952
30m
¥
82,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください