分析天びん

分析天びん - 島津理化分析天びん - 島津理化分析天びん - 島津理化分析天びん - 島津理化分析天びん - 島津理化分析天びん - 島津理化分析天びん - 島津理化分析天びん - 島津理化

微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。
USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。
有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。
スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。

用途試料、試薬の測定に。セット内容ACアダプター材質ダイキャスト計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91最小表示(g)0.0001センサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿形状ひょう量単位kg
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
ひょう量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89596255AP124W1台21236734570.120
307,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
89596264AP124X1台21236734570.120
240,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
89596273AP124Y1台2123673456.50.120
227,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
89596282AP224W1台21236734570.220
347,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
89596298AP224X1台21236734570.220
266,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
89596307AP224Y1台2123673456.50.220
240,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
89596316AP324W1台21236734570.320
387,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
89596325AP324X1台21236734570.320
320,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
89596334AP324Y1台2123673456.50.320
266,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
79516327AP124X(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット21236734570.120
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516345AP224X(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット21236734570.220
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする