曜日別特売

精密作業用ルーペ(クリップタイプ)

精密作業用ルーペ(クリップタイプ) - フェザント精密作業用ルーペ(クリップタイプ) - フェザント精密作業用ルーペ(クリップタイプ) - フェザント精密作業用ルーペ(クリップタイプ) - フェザント精密作業用ルーペ(クリップタイプ) - フェザント

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。

用途
細かい作業に。
超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89596413FG51038cm
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89596422FG51148cm
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89596438FG51226cm
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする