曜日別特売

防曇ゴーグルM56-VF-P

防曇ゴーグルM56-VF-P - 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P - 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P - 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P - 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P - 理研オプテック
(13件のレビュー)

顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。

用途
研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂レンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077内容量1個
注意
※アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、柔らかな布で軽くふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89596632M56-VF-P
2,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VF-plus+コーティング
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596632
2025-12-04
用途: 自転車通勤と清掃
医療・福祉・介護関連業

メガネをかけて使用しました。
かなり細身のメガネですが、かなりギリギリ着用できました。最初はうまく着用するのが難しいです。
少し大きめな丸メガネだと無理だと思います。
慣れたら使い心地は最高でした。
この製品のおかげで解決しました。
マスクしていても曇りません。慣れるとつけていることを忘れるぐらい使い心地良いです。 
難点はこの手のゴーグルの中ではそこそこ高いなぁって所ですね。

対象商品 : 89596632
2023-01-16
用途: サンダー作業じに、保護のために、使います。
マリンサービスサカグチ

眼鏡かけても、つかえるので、良いです他社製品使いましたが、この製品が一番です。

1が参考にしています
対象商品 : 89596632
2022-10-18
用途: ケレン作業時
ATOM Works株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

曇らず、軽量なため作業に於いてもストレスを感じない。

対象商品 : 89596632
2022-05-14
用途: 診察用
医療・福祉・介護関連業

視界が広く、空気漏れもなく、安心感があり、重宝します。

対象商品 : 89596632
2021-06-04
用途: 金属研削、研磨

今までこの商品より安いものを使っていたが、やはり空気孔より粉塵が入るため変更。
まず、本当に曇らない。そして視界がものすごくクリアで広く、明るい。フレーム自体も良いので、値段は高いが取り替えレンズも購入した。

対象商品 : 89596632
2021-01-13
用途: 野焼きで使用
その他業種

密閉式でないゴーグルよりも良いかな程度。クモリはしませんが、スクリーンに付着した水分のせいで歪んで見えるようになります。

対象商品 : 89596632
2020-02-22
用途: 花粉症対策
農・林・水産業

総合評価 : 大満足
花粉症対策には非常に良い。
メガネ・マスクと一緒に装着して自転車に乗っても曇らない。
装着感 : 概ね良好
顔に当たる部分が柔らかいプラスチックのような素材の為、痛くはならないが額に跡が残る。
鼻の部分にほんの少し隙間ができるがマスクをする場合は問題ない。
花粉症の方には非常にオススメ。

5が参考にしています
対象商品 : 89596632
2020-01-23
用途: 農薬散布
有限会社藍澤農園農・林・水産業

曇らないので、仕事がはかどります。見た目もスタイリッシュで良いです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする