曜日別特売

マルチカスタム連結分岐カップリング

マルチカスタム連結分岐カップリング - ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリング - ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリング - ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリング - ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリング - ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリング - ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリング - ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリング - ヤマトエンジニアリング
(2件のレビュー)

必要に応じ、連結追加が可能です。
ロータリー式で360°自在に回転します。
さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。

用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用流体
分岐数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89596815MR3S-20P-2R圧縮空気3855-8583
8,360
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89596824MR3S-20P-LR圧縮空気3855-8584
10,964
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89596833MR3S-4M--855-8580
12,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89596842MR4S-20P-3R圧縮空気a4855-8585
11,804
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89596858MR4S-20P-LR圧縮空気a4855-8586
12,080
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89596867MR4S-4M--855-8581
15,474
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89596876MR4T-20P-4R--855-8587
11,880
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89596885MR5S-4M--855-8582
18,834
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89596894MR5T-20P-4R--855-8588
11,934
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596815
2024-06-30
用途: タイヤ交換
株式会社オフィスTM自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーから分岐して使用 エアー漏れもなく遜色なく作業がこなせています

対象商品 : 89596842
2023-10-02
用途: 工場内のエアーホース配管分岐
製造業

3分岐のものを購入。取り扱いやすく、配管の分岐もスマートになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする