曜日別特売

H20キャリアー

H20キャリアー - 5.11H20キャリアー - 5.11

ウォーターボトルホルダーです。
直径105mmX高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

材質500デニールナイロン幅(mm)105高さ(mm)191質量(g)180奥行(mm)1052018年トラスコ掲載ページ4 2206内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8959712258722-0190.9ブラック
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
8959713858722-1310.9フラットダークアース
5,200
取扱い終了
8959714758722-1880.9TAC OD
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする