ディスポーザブルグローブポーチ

ディスポーザブルグローブポーチ - 5.11ディスポーザブルグローブポーチ - 5.11ディスポーザブルグローブポーチ - 5.11

軽量で耐久性が高いディスポーザブルグローブ用のポーチです。
ポーチ正面にゴム製の取り出し口がついており、ジッパーを閉じた状態でグローブを取り出すことができます。
5.11 SlickStick[[(R)]]がついており、MOLLEシステムが施されたバックパックなどやベルトに取り付けることが可能です。

材質1050デニールナイロン幅(mm)76高さ(mm)114質量(g)140奥行(mm)442018年トラスコ掲載ページ4 2209内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8959733250058-0190.4ブラック
4,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8959734850058-3280.4サンドストーン
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする