ストライク ショート

ストライク ショート - 5.11ストライク ショート - 5.11ストライク ショート - 5.11ストライク ショート - 5.11ストライク ショート - 5.11ストライク ショート - 5.11ストライク ショート - 5.11ストライク ショート - 5.11

5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。
4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。
テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。
ポケットが12個付いています。

種別ショートパンツ材質ポリエステル65%、綿35%股下(cm)282018年トラスコ掲載ページ6 0344内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8959752473327-019-30ブラック3076.2
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959753373327-019-32ブラック3281.3
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959754273327-019-34ブラック3486.4
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959758573327-055-30カーキ3076.2
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959759473327-055-32カーキ3281.3
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959760373327-055-34カーキ3486.4
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959764673327-092-30ストーム3076.2
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959765573327-092-32ストーム3281.3
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959766473327-092-34ストーム3486.4
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959770773327-724-30ダークネイビー3076.2
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959771673327-724-32ダークネイビー3281.3
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959772573327-724-34ダークネイビー3486.4
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
8959751573327-019-28ブラック2871.1
オープン
取扱い終了
8959755873327-019-36ブラック3691.4
オープン
取扱い終了
8959756773327-019-38ブラック3896.5
オープン
取扱い終了
8959757673327-055-28カーキ2871.1
オープン
取扱い終了
返品不可
8959761273327-055-36カーキ3691.4
オープン
取扱い終了
8959762873327-055-38カーキ3896.5
オープン
取扱い終了
8959763773327-092-28ストーム2871.1
オープン
取扱い終了
返品不可
8959767373327-092-36ストーム3691.4
オープン
取扱い終了
8959768273327-092-38ストーム3896.5
オープン
取扱い終了
8959769873327-724-28ダークネイビー2871.1
オープン
取扱い終了
返品不可
8959773473327-724-36ダークネイビー3691.4
オープン
取扱い終了
返品不可
8959774373327-724-38ダークネイビー3896.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする