FR ポーラーテック フリースジャケット

FR ポーラーテック フリースジャケット - 5.11FR ポーラーテック フリースジャケット - 5.11FR ポーラーテック フリースジャケット - 5.11FR ポーラーテック フリースジャケット - 5.11

難燃素材POLARTEC(R)Wind Pro(R)を使用したフリースジャケットです。
縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。
フリース表面は雨をはじきます。

仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 16 cal/[[平方センチメートル]]種別フリースジャケット材質ビスコース44%、モダクリル39%、パラ系アラミド14%、スパンデックス3%2018年トラスコ掲載ページ6 0342内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8959910746127-724-SダークネイビーS
61,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
8959909846127-724-MダークネイビーM
61,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
8959904646127-019-LブラックL
61,000
取扱い終了
8959905546127-019-MブラックM
61,000
取扱い終了
8959906446127-019-SブラックS
61,000
取扱い終了
8959907346127-019-XSブラックXS
61,000
取扱い終了
8959908246127-724-LダークネイビーL
61,000
取扱い終了
8959911646127-724-XSダークネイビーXS
61,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする