曜日別特売

TAC A2グローブ

TAC A2グローブ - 5.11

通気性の高い素材を使用した快適な着け心地のグローブです。
特許を取得した指先のTacticalTouch(TM)デザインにより繊細な作業が可能です。
手のひらと関節部分は人工皮革で補強されています。

用途作業現場。材質本体:ナイロン、手のひら部:人工皮革、関節部分:スエード質量(g)50入数(双)1袖口囲(cm)マジック式2018年トラスコ掲載ページ6 0789内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960018459340-019-LブラックL
6,700
取扱い終了
8960019359340-019-MブラックM
6,700
取扱い終了
8960020259340-019-SブラックS
6,700
取扱い終了
8960021859340-019-XLブラックXL
6,700
取扱い終了
8960022759340-092-LストームL
6,700
取扱い終了
8960023659340-092-MストームM
6,700
取扱い終了
8960024559340-092-SストームS
6,700
取扱い終了
8960025459340-092-XLストームXL
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする