曜日別特売

バックパック カルデラ75

バックパック カルデラ75 - ALPS-Mバックパック カルデラ75 - ALPS-Mバックパック カルデラ75 - ALPS-Mバックパック カルデラ75 - ALPS-Mバックパック カルデラ75 - ALPS-M

軽量のフレーム付バックパックです。
ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。
バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。
トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。

仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付トラスコ品番835-8934材質ナイロン(リップストップ)幅(mm)330質量(kg)2.66高さ(mm)737奥行(mm)152ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89600972243380175チャコール
36,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする